COMELIT GROUP SPA - COE3311/4A TELAIO 4 MODULI SERIE IKALL CON CORNICE - 3311/4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Alluminio
Colore - Antracite
Tipo di montaggio - Incasso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
IKALL/AVDIG
EAN
8023903211108
Codice prodotto
COE3311/4A
Cod. produttore
3311/4A
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Alluminio
Colore:
Antracite
Tipo di montaggio:
Incasso
Larghezza:
125 mm
Altezza:
395 mm
Profondità:
37.5 mm
Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 4 moduli colore antracite. Dimensioni 125x395x37,5mm


