pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3311/1S TELAIO 1 MODULO SERIE IKALL, CORNICE SIL - 3311/1S

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3311/1S TELAIO 1 MODULO SERIE IKALL, CORNICE SIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903173802

Codice prodotto

COE3311/1S

Cod. produttore

3311/1S

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

125 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

125 mm

Profondità:

15.5 mm

Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 1 modulo colore silver. Dimensioni 125x125x37,5mm