COMELIT GROUP SPA - COE31162 CUSTODIA DA PARETE ANTIPIOGGIA 2 MODULI - 31162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Alluminio
Colore - Altro
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
IKALL/AVDIG
EAN
8023903218190
Codice prodotto
COE31162
Cod. produttore
31162
Produttore
COE
Numero di unità:
2
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altro
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
154 mm
Altezza:
242 mm
Profondità:
85 mm
Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 2 moduli. Dimensioni (L x H x P): 154x242x85 mm.


