COMELIT GROUP SPA - COE31161 CUSTODIA DA PARETE ANTIPIOGGIA 1 MODULO - 31161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Alluminio
Colore - Altro
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
IKALL/AVDIG
EAN
8023903218183
Codice prodotto
COE31161
Cod. produttore
31161
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altro
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
154 mm
Altezza:
152 mm
Profondità:
85 mm
Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 154x152x85 mm.


