pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE31123 VISIERA ANTIPIOGGIA 3 MODULI SERIE IKALL - 31123

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE31123 VISIERA ANTIPIOGGIA 3 MODULI SERIE IKALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 154 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903218060

Codice prodotto

COE31123

Cod. produttore

31123

Produttore

COE

Numero di unità:

3

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

154 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

315.5 mm

Profondità:

44 mm

Visiera antipioggia in alluminio naturale anodizzato, 3 moduli. Dimensioni 154x332x44 mm.