pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3072S MODULO RUBRICA DIGITALE SERIE VANDALCOM - 3072S

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3072S MODULO RUBRICA DIGITALE SERIE VANDALCOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Display chiamata

  • Strategia di lettura biometrica - no

  • Lettura del codice della strategia - no

  • Supporto dati per la strategia di lettura - no

  • Tecnica di installazione - Network engineering

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903282054

Codice prodotto

COE3072S

Cod. produttore

3072S

Produttore

COE

Tipologia:

Display chiamata

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tecnica di installazione:

Network engineering

Montaggio a incasso:

A parete:

no

Con scatola:

no

Larghezza:

106 mm

Altezza:

106 mm

Profondità:

56 mm

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Power over Ethernet:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio/plastica

Numero di pulsanti per chiamata:

4

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1000

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Funzione di teleloop:

no

Colore:

Acciaio inox

Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox 316 da 2.5 mm, completo di 4 pulsanti retroilluminati e display alfanumerico 32 caratteri. Memorizza fino a 1000 nomi di utenti. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su 2 pulsanti di ricerca. Una volta visualizzato il nome, basta premere il pulsante di chiamata. Dimensioni: 106x106x56 mm. Compatibile solo con gli art. 4680, 4680C, 4681, 4682HC, 1621, 1621VC, 1622, 1622VC, 1682 e 1682HVC abbinati ai frontali art. 3262S/x e 3268S/x.