pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3061S PULSANTE SLAVE CON CARTELLINO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3061S PULSANTE SLAVE CON CARTELLINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Standard video - PAL

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903337587

Codice prodotto

COE3061S

Cod. produttore

3061S

Produttore

COE

Modello:

Pulsante

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Standard video:

PAL

Colore:

Neutro

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

27 mm

Profondità:

24 mm

Pulsante slave utilizzabile sia in impianti Simplebus che ViP, composto da un porta cartellino e un tasto di chiamata a pressione in acciaio. La luminosità del LED bianco è regolabile sul retro. L'installazione è prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm.