COMELIT GROUP SPA - COE3020NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 20 PULS, - 3020NV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di installazione - 2 fili
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di pulsanti per chiamata - 20
Confezione
1 PZ
EAN
8023903254082
Codice prodotto
COE3020NV
Cod. produttore
3020NV
Produttore
COE
Tecnica di installazione:
2 fili
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di pulsanti per chiamata:
20
Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 20 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x431x4 mm. Dimensioni scatola 156x413x55 mm. 1 portalampada


