CEMBRE SPA - CEMWSC180-KV Pinza spelacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 0.75...6 mm²
Lunghezza - 180 mm
Isolato - sì
Profondità di intaglio regolabile - sì
Con tacca spelacavi - no
Confezione
6 PZ
EAN
8016692919072
Codice prodotto
CEMWSC180-KV
Cod. produttore
WSC180-KV
Produttore
CEM
Sezione di spelatura:
0.75...6 mm²
Lunghezza:
180 mm
Isolato:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Con tacca spelacavi:
no
Lunghezza di spelatura regolabile:
no
Lunghezza delle ganasce:
21.7 mm
Larghezza della testa:
9.5 mm
Taglio longitudinale:
sì
Taglio tondo:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Protezione antiurto:
sì



