CEMBRE SPA - CEMVAL-75 Cassetta metallica


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cassa
Materiale - Plastica
Altezza - 30 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692093208
Codice prodotto
CEMVAL-75
Cod. produttore
VAL-75
Produttore
CEM
Modello:
Cassa
Materiale:
Plastica
Altezza:
30 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
80 mm
Profondità:
270 mm
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Marchio CEMBRE modello CASSETTA PER 5 MATRICI HT81-U.. Cassetta / Borsa portautensili vuota