pagina iniziale

LAPP - UNITRONIC FD CY 3X0,34 - 0027441

copiacopia
LAPP - UNITRONIC FD CY 3X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Numero di fili - 3

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773017274

Codice prodotto

RT0027441

Cod. produttore

0027441

Produttore

LPP0027441

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Numero di fili:

3

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

No

Marcatura filo:

Colore

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

No

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

No

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

No

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

No

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

No

Diametro esterno circa:

5.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

22.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40÷80 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

No

Peso:

55 kg/km

I processi di produzione automatizzati richiedono cavi dati con flessibilità, stabilità e una schermatura sempre più elevate, Adatto per l´utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione, Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere, La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche, Per impiego in catena portacavi, Affidabilità elevata, Ottimo rapporto qualitä prezzo, Fili sottilissimi di rame nudo, Isolamento dei conduttori in PVC, Schermatura in calza di rame stagnato, Guaina esterna in PVC grigia (RAL 7001), Nastratura in tessuto non tessuto, Secondo VDE 0812, Per catene con corse fino a 10 m, Per l´uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3, Superficie esterna a bassa aderenza, Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2, Progettato per applicazioni in catena portacavi da 2 fino a 8 milioni cicli di flessioni,