CEMBRE SPA - CEMSDC1PZ-SL-KV Giravite


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Lunghezza complessiva - 188 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692804064
Codice prodotto
CEMSDC1PZ-SL-KV
Cod. produttore
SDC1PZ-SL-KV
Produttore
CEM
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Lunghezza complessiva:
188 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Cacciavite di precisione:
no
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no