pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMS2.5-P12 CAPOCORDA BRASATO PUNT SEZ.2,5MMQ P=12MM - S2.5-P12

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMS2.5-P12 CAPOCORDA BRASATO PUNT SEZ.2,5MMQ P=12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Puntale tondo

  • Isolamento - Senza

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Merce in nastro - no

  • Forma della bussola - Corto

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

S

EAN

8016692036557

Codice prodotto

CEMS2.5-P12

Cod. produttore

S2.5-P12

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Puntale tondo

Isolamento:

Senza

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Min. AWG-size:

16

Max. AWG-size:

14

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Diametro puntale tondo:

1.6 mm

capicorda non isolati a colletto brasato per conduttori in rame a puntale tondo