pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRF-PP12 CAPOCORDA ROSSO A PUNTALE PIATTO P=12,8X - RF-PP12

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRF-PP12 CAPOCORDA ROSSO A PUNTALE PIATTO P=12,8X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Puntale piatto

  • Isolamento - PVC

  • Colore dell'isolamento - Rosso

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Merce in nastro - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692775814

Codice prodotto

CEMRF-PP12

Cod. produttore

RF-PP12

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Puntale piatto

Isolamento:

PVC

Colore dell'isolamento:

Rosso

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Capicorda preisolati in PVC a puntale piatto; ad introduzione facilitata per conduttori in rame. I capicorda della serie F sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l’utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora il contattocon il conduttore aumentando la tenuta alla trazione. La serie F offre evidenti vantaggi: la particolare sagomatura interna della camicetta isolante, che si presenta a forma di imbuto, è studiata in modo tale da raccordare lo scalino rappresentato dal colletto del capocorda e quindi permettere una introduzione “facile” del conduttore. Non è più necessario pertanto intervenire sul conduttore per ricompattarne i fili elementari che generalmente tendono a strefolarsi dopo aver tolto l’isolante; questo si traduce in risparmio sui tempi di cablaggio. L’intera sezione del conduttore viene interessata dalla compressione realizzando così una connessione affidabile sia dal punto di vista elettrico che meccanico. La temperatura di utilizzo è da –20°C a +80°C (+90°C per brevi transitori). La classificazione UL riguardo l’infiammabilità è autoestinguente cl. V0 (UL94).