pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD51.4SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 51,4 - RD51.4SS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD51.4SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 51,4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - 51.4 mm

  • Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile

  • Tipologia - Matrice e punzone

  • Tipo di azionamento idraulico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692844558

Codice prodotto

CEMRD51.4SS

Cod. produttore

RD51.4SS

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

51.4 mm

Materiale da lavorare:

Acciaio inossidabile

Tipologia:

Matrice e punzone

Tipo di azionamento idraulico:

Tipo di azionamento meccanico:

no

Fori distanziatori:

no

Marchio CEMBRE modello KIT PUNZONE MATRICE X FORO TONDO D 51 4.. Punzone tranciafori per lamiera