CEMBRE SPA - CEMRD46X54 KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.46X54 - RD46X54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Rettangolare
Diametro del foro - Altro
Larghezza del foro - 46 mm
Altezza del foro - 54 mm
Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
EAN
8016692626369
Codice prodotto
CEMRD46X54
Cod. produttore
RD46X54
Produttore
CEM
Forma del foro:
Rettangolare
Diametro del foro:
Altro
Larghezza del foro:
46 mm
Altezza del foro:
54 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Completo (con perno di trazione)
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no


