CEMBRE SPA - CEMRD22X46 KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.22X46 - RD22X46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Quadrato
Larghezza del foro - 22 mm
Altezza del foro - 46 mm
Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile
Tipologia - Completo (con perno di trazione)
Confezione
1 PZ
EAN
8016692626307
Codice prodotto
CEMRD22X46
Cod. produttore
RD22X46
Produttore
CEM
Forma del foro:
Quadrato
Larghezza del foro:
22 mm
Altezza del foro:
46 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Completo (con perno di trazione)
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no


