pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPT35E GIUNTO PIENA TRAZ X CORDA ACC-CU SEZ.35 - PT35E

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPT35E GIUNTO  PIENA TRAZ X CORDA ACC-CU SEZ.35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 35...35 mm²

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Adatto per conduttori massicci - no

  • Adatto per conduttore multifilare -

  • Adatto per conduttore a filo sottile - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692044484

Codice prodotto

CEMPT35E

Cod. produttore

PT35E

Produttore

CEM

Sezione nominale:

35...35 mm²

Tipologia:

Esecuzione normale

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Lucido

Isolamento:

Senza

Serie di tensioni:

Fino a 35 kV

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Per connessioni resistenti alla trazione:

Oil stop/barretta centrale:

I giunti della serie PT e PM A sono studiati per realizzare una connessione cordati B.T.: - 2x10 mm2 Cu - 4x10 mm2 Cu - 3x35 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald. - 3x70 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald. oppure giunzioni tra cavi cordati in alluminio e cavi in rame tradizionali.