CEMBRE SPA - CEMPKE1518 TUBETTO PREISOLATO SEZ.1,5MMQ P=18MM NER - PKE1518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 1.5 mm²
Lunghezza della bussola - 18 mm
Lunghezza totale - 24 mm
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
Serie di prodotti
PKE
EAN
8016692035611
Codice prodotto
CEMPKE1518
Cod. produttore
PKE1518
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
1.5 mm²
Lunghezza della bussola:
18 mm
Lunghezza totale:
24 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
16


