pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKD7506 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,75MMQP=6MM GRI - PKD7506

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKD7506 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,75MMQP=6MM GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Lunghezza della bussola - 6 mm

  • Isolato -

  • Materiale dell'isolamento - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692084589

Codice prodotto

CEMPKD7506

Cod. produttore

PKD7506

Produttore

CEM

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

0.75 mm²

Lunghezza della bussola:

6 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Colore:

Grigio

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Merce in nastro:

no

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.