CEMBRE SPA - CEMPKD506 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,5MMQ P=6MM BIA - PKD506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 0.5 mm²
Lunghezza della bussola - 6 mm
Lunghezza totale - 12 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692084527
Codice prodotto
CEMPKD506
Cod. produttore
PKD506
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
0.5 mm²
Lunghezza della bussola:
6 mm
Lunghezza totale:
12 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
22


