CEMBRE SPA - CEMPKC7508 TUBETTO PREISOLATO SEZ.0,75MMQ P=8MM BIA - PKC7508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 0.75 mm²
Lunghezza della bussola - 8 mm
Lunghezza totale - 14 mm
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8016692035352
Codice prodotto
CEMPKC7508
Cod. produttore
PKC7508
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
0.75 mm²
Lunghezza della bussola:
8 mm
Lunghezza totale:
14 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
18


