CEMBRE SPA - CEMM2-64-50-WH1 TERMO-ROLL 2:1 MEDIUM G. 6,4-L=50 BIANC - M2-64-50-WH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.05 mm
Colore - Bianco
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692608303
Codice prodotto
CEMM2-64-50-WH1
Cod. produttore
M2-64-50-WH1
Produttore
CEM
Lunghezza:
0.05 mm
Colore:
Bianco
I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.


