pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMKE7508ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.0,75MMQ L=8MM - KE7508ST

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMKE7508ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.0,75MMQ L=8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Isolato - no

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692035130

Codice prodotto

CEMKE7508ST

Cod. produttore

KE7508ST

Produttore

CEM

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

0.75 mm²

Lunghezza della bussola:

8 mm

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Merce in nastro:

no

Tubetti terminali non isolati per conduttori flessibili in rame. I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.