CEMBRE SPA - CEMKE7506ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.0,75MMQ L=6MM - KE7506ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 0.75 mm²
Lunghezza della bussola - 6 mm
Lunghezza totale - 6 mm
Isolato - no
Confezione
500 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692035123
Codice prodotto
CEMKE7506ST
Cod. produttore
KE7506ST
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
0.75 mm²
Lunghezza della bussola:
6 mm
Lunghezza totale:
6 mm
Isolato:
no
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
18


