pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMKE35015ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.35MMQ L=15MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMKE35015ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.35MMQ L=15MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 16 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692781334

Codice prodotto

CEMKE35015ST

Cod. produttore

KE35015ST

Produttore

CEM

Sezione nominale:

35 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

16 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Marchio CEMBRE modello TUBETTO NON ISOLATO SEZ.35MMQ L 15MM.. Terminale a bussola