CEMBRE SPA - CEMKE2508ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.2,5MMQ L=8MM - KE2508ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 2.5 mm²
Lunghezza della bussola - 8 mm
Lunghezza totale - 8 mm
Isolato - no
Confezione
500 PZ
EAN
8016692865089
Codice prodotto
CEMKE2508ST
Cod. produttore
KE2508ST
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
2.5 mm²
Lunghezza della bussola:
8 mm
Lunghezza totale:
8 mm
Isolato:
no
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
4


