CEMBRE SPA - CEMKE1616ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.16MMQ L=15MM - KE1616ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 10 mm²
Lunghezza della bussola - 15 mm
Lunghezza totale - 16 mm
Isolato - no
Confezione
250 PZ
EAN
8051316113207
Codice prodotto
CEMKE1616ST
Cod. produttore
KE1616ST
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
10 mm²
Lunghezza della bussola:
15 mm
Lunghezza totale:
16 mm
Isolato:
no
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
6


