pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMKE1510ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.1,5MMQ L=10MM - KE1510ST

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMKE1510ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.1,5MMQ L=10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Lunghezza della bussola - 10 mm

  • Isolato - no

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8016692035178

Codice prodotto

CEMKE1510ST

Cod. produttore

KE1510ST

Produttore

CEM

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

1.5 mm²

Lunghezza della bussola:

10 mm

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Merce in nastro:

no

Tubetti terminali non isolati per conduttori flessibili in rame. I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.