pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHT-TC055 UTENSILE OLEODINAMICOTRANCIAFUNI DMAX=55 - HT-TC055

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHT-TC055 UTENSILE OLEODINAMICOTRANCIAFUNI DMAX=55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione/azionamento - Manuale-idraulico

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 55 mm

  • Adatto per conduttore multifilare -

  • Adatto per conduttore a filo sottile - no

  • Adatto per conduttori massicci -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692553634

Codice prodotto

CEMHT-TC055

Cod. produttore

HT-TC055

Produttore

CEM

Esecuzione/azionamento:

Manuale-idraulico

Adatto per il diametro max. del cavo:

55 mm

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Adatto per conduttori massicci:

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

Lunghezza totale:

595 mm

Ganasce taglienti sostituibili:

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Con protezione dagli impatti:

no

Marchio CEMBRE modello UTENSILE OLEODINAMICOTRANCIAFUNI DMAX 55.. Tagliacavi