pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHN1 PINZA X CAPICORDA NON ISOLATISEZ.0,25-10 - HN1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHN1 PINZA X CAPICORDA NON ISOLATISEZ.0,25-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Sezione - 0.25...10 mm²

  • Lunghezza - 234.5 mm

  • Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici) -

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692016351

Codice prodotto

CEMHN1

Cod. produttore

HN1

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Sezione:

0.25...10 mm²

Lunghezza:

234.5 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

Esecuzione/azionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Con ritorno automatico:

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: • testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche • dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata) • dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale • manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.