pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMH2-254-25-WH2 TERMO-ROLL 2:1 HG 25,4 L=25 BIANCO 2 LA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMH2-254-25-WH2 TERMO-ROLL 2:1 HG  25,4 L=25 BIANCO 2 LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.03 mm

Confezione

  • 600 PZ

EAN

8016692678719

Codice prodotto

CEMH2-254-25-WH2

Cod. produttore

H2-254-25-WH2

Produttore

CEM

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.03 mm

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.