pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMH2-24-25-WH1 TERMO-ROLL2:1 HIGH GRADE 2,4 L=25 BIANC - H2-24-25-WH1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMH2-24-25-WH1 TERMO-ROLL2:1 HIGH GRADE  2,4 L=25 BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8016692985824

Codice prodotto

CEMH2-24-25-WH1

Cod. produttore

H2-24-25-WH1

Produttore

CEM

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.