pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGXAC840X4.6 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=840X4,6/100 - GXAC840X4.6

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGXAC840X4.6 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=840X4,6/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 840 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 451 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...500 °C

  • Tipologia - Senza dentatura

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692894713

Codice prodotto

CEMGXAC840X4.6

Cod. produttore

GXAC840X4.6

Produttore

CEM

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

840 mm

Resistenza alla trazione min.:

451 N

Temperatura d'esercizio:

-40...500 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Detectable/tracciabile:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Marchio CEMBRE modello FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L 840X4 6 100.. Fascetta