pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGXAC360X7.9 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=360X7,9/100 - GXAC360X7.9

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGXAC360X7.9 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=360X7,9/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 360 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 1117 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...500 °C

  • Tipologia - Senza dentatura

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8016692894805

Codice prodotto

CEMGXAC360X7.9

Cod. produttore

GXAC360X7.9

Produttore

CEM

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

360 mm

Resistenza alla trazione min.:

1117 N

Temperatura d'esercizio:

-40...500 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Detectable/tracciabile:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Marchio CEMBRE modello FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L 360X7 9 100.. Fascetta