pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGX300X4.5 FASCETTA ACCIAIO AISI304 L=300X4.5/100 - GX300X4.5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGX300X4.5 FASCETTA ACCIAIO AISI304 L=300X4.5/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.5 mm

  • Lunghezza nastro - 300 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 451 N

  • Temperatura d'esercizio - -80...500 °C

  • Tipologia - Senza dentatura

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.02 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692549651

Codice prodotto

CEMGX300X4.5

Cod. produttore

GX300X4.5

Produttore

CEM

Larghezza della banda:

4.5 mm

Lunghezza nastro:

300 mm

Resistenza alla trazione min.:

451 N

Temperatura d'esercizio:

-80...500 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Acciaio inox

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Detectable/tracciabile:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Marchio CEMBRE modello FASCETTA ACCIAIO AISI304 L 300X4.5 100.. Fascetta