pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGX200X4.5 FASCETTA ACCIAIO AISI304 L=200X4.5/100 P - GX200X4.5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGX200X4.5 FASCETTA ACCIAIO AISI304 L=200X4.5/100 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.5 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 451 N

  • Temperatura d'esercizio - -80...500 °C

  • Tipologia - Senza dentatura

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8016692571911

Codice prodotto

CEMGX200X4.5

Cod. produttore

GX200X4.5

Produttore

CEM

Larghezza della banda:

4.5 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Resistenza alla trazione min.:

451 N

Temperatura d'esercizio:

-80...500 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Acciaio inox

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Detectable/tracciabile:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

FASCETTE in acciaio INOX AISI 304. Dotate di un originale meccanismo di chiusura a sfera che permette una installazione facile e veloce e ne impedisce la riapertura. Elevata resistenza alla trazione. Non infiammabile. Alta resistenza agli acidi acetico esolforico, ai prodotti alcalini, in generale molto resistente alla corrosione negli ambienti più avversi.