pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMG80X2.4N FASCETTA PA6.6 L=80X2,4MM. NERA/100 PZ - G80X2.4N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMG80X2.4N FASCETTA PA6.6 L=80X2,4MM. NERA/100 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.4 mm

  • Lunghezza nastro - 80 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692513928

Codice prodotto

CEMG80X2.4N

Cod. produttore

G80X2.4N

Produttore

CEM

Larghezza della banda:

2.4 mm

Lunghezza nastro:

80 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.