CEMBRE SPA - CEMG780X9.0 FASCETTA PA6.6 L=780X9,0MM.NATURALE/100 - G780X9.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 9 mm
Lunghezza nastro - 780 mm
Resistenza alla trazione min. - 784 N
Temperatura d'esercizio - -40...120 °C
Tipologia - Con dentatura interna
Confezione
100 PZ
EAN
8016692515717
Codice prodotto
CEMG780X9.0
Cod. produttore
G780X9.0
Produttore
CEM
Larghezza della banda:
9 mm
Lunghezza nastro:
780 mm
Resistenza alla trazione min.:
784 N
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Detectable/tracciabile:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2