CEMBRE SPA - CEMG430X7.6 FASCETTA PA6.6 L=430X7,6MM.NATURALE/100 - G430X7.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 430 mm
Resistenza alla trazione min. - 539 N
Temperatura d'esercizio - -40...120 °C
Tipologia - Con dentatura interna
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.04 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.01 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8016692515564
Codice prodotto
CEMG430X7.6
Cod. produttore
G430X7.6
Produttore
CEM
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
430 mm
Resistenza alla trazione min.:
539 N
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Detectable/tracciabile:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


