pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMG250X2.8N FASCETTA PA6.6 L=250X2,8MM.NERA/100 PZ - G250X2.8N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMG250X2.8N FASCETTA PA6.6 L=250X2,8MM.NERA/100 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.8 mm

  • Lunghezza nastro - 250 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 137 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...120 °C

  • Tipologia - Con dentatura esterna

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8016692571508

Codice prodotto

CEMG250X2.8N

Cod. produttore

G250X2.8N

Produttore

CEM

Larghezza della banda:

2.8 mm

Lunghezza nastro:

250 mm

Resistenza alla trazione min.:

137 N

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Tipologia:

Con dentatura esterna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Detectable/tracciabile:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.