pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMG1220X9.0N FASCETTA PA6.6 L=1220X9,0MM.NERA/100 PZ - G1220X9.0N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMG1220X9.0N FASCETTA PA6.6 L=1220X9,0MM.NERA/100 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 9 mm

  • Lunghezza nastro - 1220 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 784 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...120 °C

  • Tipologia - Con dentatura interna

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692571751

Codice prodotto

CEMG1220X9.0N

Cod. produttore

G1220X9.0N

Produttore

CEM

Larghezza della banda:

9 mm

Lunghezza nastro:

1220 mm

Resistenza alla trazione min.:

784 N

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Detectable/tracciabile:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.