CEMBRE SPA - CEMCW240 Chiave combinta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forchetta - 24 mm
Apertura poligonale - 24 mm
Lunghezza - 290 mm
Larghezza forchetta - 51 mm
Larghezza poligonale - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692809038
Codice prodotto
CEMCW240
Cod. produttore
CW240
Produttore
CEM
Apertura forchetta:
24 mm
Apertura poligonale:
24 mm
Lunghezza:
290 mm
Larghezza forchetta:
51 mm
Larghezza poligonale:
35 mm
Altezza poligonale:
14 mm
Altezza forchetta:
8 mm
Numero di angoli:
12
Chiavi combinate. Utensili in acciaio chrome vanadium con finitura cromata satinata. Fornite di testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti. La testa aperta è inclinata di 15° per agevolare lo sforzo.