CEMBRE SPA - CEMCRP-P12 CAPOCORDA CONCATEN.ROSSO PUNT.TONDO P=12 - CRP-P12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Puntale tondo
Isolamento - Policarbonato
Colore dell'isolamento - Rosso
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Merce in nastro - sì
Confezione
2000 PZ
EAN
8016692130781
Codice prodotto
CEMCRP-P12
Cod. produttore
CRP-P12
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Puntale tondo
Isolamento:
Policarbonato
Colore dell'isolamento:
Rosso
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Merce in nastro:
sì
Forma della bussola:
Corto
Min. AWG-size:
22
Max. AWG-size:
16
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Senza alogeni:
sì
Diametro puntale tondo:
1.6 mm


