pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCGP-PP12 CAPOCORDA CONC.GIALLO PUN.PIATTO P=13,3X - CGP-PP12

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Puntale tondo

  • Isolamento - Policarbonato

  • Colore dell'isolamento - Giallo

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Merce in nastro -

Confezione

  • 1250 PZ

EAN

8016692124452

Codice prodotto

CEMCGP-PP12

Cod. produttore

CGP-PP12

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Puntale tondo

Isolamento:

Policarbonato

Colore dell'isolamento:

Giallo

Sezione nominale:

4...6 mm²

Merce in nastro:

Forma della bussola:

Corto

Min. AWG-size:

12

Max. AWG-size:

10

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Senza alogeni:

Larghezza puntale piatto:

4 mm

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI