pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBP-P8 CAPOCORDA HALOGEN FREE BLU PUNT. P=7,8 M - BP-P8

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBP-P8 CAPOCORDA HALOGEN FREE BLU PUNT. P=7,8 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Puntale tondo

  • Colore dell'isolamento - Blu

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Merce in nastro - no

  • Forma della bussola - Corto

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692113005

Codice prodotto

CEMBP-P8

Cod. produttore

BP-P8

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Puntale tondo

Colore dell'isolamento:

Blu

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Min. AWG-size:

16

Max. AWG-size:

14

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Senza alogeni:

Diametro puntale tondo:

1.6 mm

capicorda preisolati privi di alogeni ad introduzione facilitata per cavi in rame a puntali tondi