pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMBN-P8 CAPOCORDA DA LASTRA PUNT SEZ.2,5MMQ P=8M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMBN-P8 CAPOCORDA DA LASTRA PUNT SEZ.2,5MMQ P=8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

  • Isolamento - Nessuno

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692037400

Codice prodotto

CEMBN-P8

Cod. produttore

BN-P8

Produttore

CEM

Forma del terminale:

Puntale tondo

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

Nessuno

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Sezione AWG da / a:

14...16

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA DA LASTRA PUNT SEZ.2 5MMQ P 8M.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame