CEMBRE SPA - CEMBF-U6/1 CAPOCORDA BLU A FORCELLA VITE 6MM B=12MM - BF-U6/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 6
Forma della flangia - Stampo per forcella
Isolamento - PVC
Colore dell'isolamento - Blu
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
8016692034379
Codice prodotto
CEMBF-U6/1
Cod. produttore
BF-U6/1
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
6
Forma della flangia:
Stampo per forcella
Isolamento:
PVC
Colore dell'isolamento:
Blu
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Merce in nastro:
no
Forma della bussola:
Corto
Min. AWG-size:
16
Max. AWG-size:
14
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Senza alogeni:
no


