pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM90210-HF TUBET.PMF-02 FLAT =3,4-4,3MM. L=12 H.FR - 90210-HF

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM90210-HF TUBET.PMF-02 FLAT  =3,4-4,3MM. L=12 H.FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 12 mm

  • Larghezza - 4 mm

  • Colore - Altro

  • Trasparente -

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

8016692517063

Codice prodotto

CEM90210-HF

Cod. produttore

90210-HF

Produttore

CEM

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Marchio CEMBRE modello TUBET.PMF-02 FLAT D 3 4-4 3MM. L 12 H.FR.. Sistema di marcatura cavo