CEMBRE SPA - CEM90120-HF TUBET.PMF-01 FLAT =2,0-3,7MM. L=15 H.FR - 90120-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 4 mm
Colore - Altro
Trasparente - sì
Confezione
4000 PZ
EAN
8016692517032
Codice prodotto
CEM90120-HF
Cod. produttore
90120-HF
Produttore
CEM
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Marchio CEMBRE modello TUBET.PMF-01 FLAT D 2 0-3 7MM. L 15 H.FR.. Sistema di marcatura cavo


